Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
M.Reibahle D212D TiN 5,0mm Beck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927211
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107953
EAN/GTIN:
     4332163927211
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle, DIN 212-2, HSS-E, Oberfläche TiN-beschichtet

Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
86 mm
Schneidenlänge:
23,0 mm
Nenn-Ø:
5,0 mm
Schaft-Ø h9:
5,0 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
8
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Stähle bis 1400 N/mm²:
5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 22,77*
€ 30,13*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,80*
€ 30,16*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 30,46*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 23,33*
€ 30,82*
23 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 23,01*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.