Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 5,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015350500
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0335110050000
EAN/GTIN:
     4332163927211
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
12
Guss GGG:
10
Beschichtung:
TiN
Gesamtlänge:
86 mm
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
23 mm
Schaft-Ø h9:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212 5mm, din 212, nc-maschinenreibahle din 212, 212-1, DIN212D, 212D, DIN, 212-2, oder, 1535, Reibahlen, Beck, Maschinenreibahle, DIN212, Reibahle, HSSE, HSS-E, Maschinen-Reibahle, 3015350500, 15350500
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 22,77*
€ 30,13*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,80*
€ 30,16*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 30,46*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 23,33*
€ 30,82*
Lager 214
24 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 23,01*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.