Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 212-2 H7 Form B D.5mm HSS-E TiN BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310301
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107953
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-E · TiN-beschichtet · DIN 212-2 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · mit Zylinderschaft · für Durchgangslöcher · für Stahl und GussWeitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Schneidenlänge:
23 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
5 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 212-2
Schneidstoff:
HSS-E
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,79*
€ 30,17*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,89*
€ 30,21*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 23,03*
€ 30,54*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,31*
€ 30,79*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.