Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT
Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT
Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784348492
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348492
EAN/GTIN:
     4317784348492
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock format
mit angeschweißter Rohrspannbacke
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,0 kg
Loch-Ø:
15,0 mm
Spannweite:
200 mm
Backenbreite:
140 mm
Spanntiefe:
98 mm
Lochabstand:
145 mm
Ambossfläche:
95 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, Handwerkzeug, Schraubstock, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Parallelspanner, Parallelschraubstöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 4,90*
ab € 138,65*
€ 169,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 175,80*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 176,04*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 139,89*
€ 176,58*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 179,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348621
ab € 35,92*
Zubehör
Format
4317784348690
ab € 164,87*
Zubehör
Format
4317784348744
ab € 142,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.