Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 140mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 140mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 140mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 140mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050140140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348492
EAN/GTIN:
     4317784348492
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock format
Parallelschraubstock, großer Amboss und Rohrspannbacken Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), mit extragroßem Amboss und hoch geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt, mit Maßskala. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Gewicht:
17 kg
Spannweite/-tiefe:
200/96 mm
Lochabstand/-Ø:
145/15 mm
Ambossfläche:
94 x 85 mm
Marke:
FORMAT
Spannbereich Rohre Außen-Ø:
3/8–2.1/2 Zoll
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, Sinusspanner, Werkzeug, Parallelschraubstöcke, Parallelspanner, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schraubstock, Spannwerkzeug, Präzisionsspanner, Handwerkzeug, Spanner, Rohr-Schraubstock, 3050140140, 50140140
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 138,74*
€ 170,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 177,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 177,26*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 177,83*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 144,91*
€ 180,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348621
ab € 35,61*
Zubehör
Format
4317784348690
ab € 164,43*
Zubehör
Format
4317784348744
ab € 141,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.