Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät für FORMAT Schraubstock 140mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellgerät für FORMAT Schraubstock 140mm FORMAT
Höhenverstellgerät für FORMAT Schraubstock 140mm FORMAT
Höhenverstellgerät für FORMAT Schraubstock 140mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050310140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348690
EAN/GTIN:
     4317784348690
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät, automatisch für Parallelschraubstock mit großem Amboss Ausführung: Drehbar um 360°. Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, automatisch durch Gasdruckfeder.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
für Backenbreite:
140 mm
Lochabstand/-Ø:
145/15 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock format, höhenverstellung schraubstock, Amboss, Höhen-Verstellgerät, FORMAT, Automatisches, Verstellgerät, automatisch, Höhenverstellgerät, extra, mit, großem, Parallelschraubstock, Höhenverstellgerät für Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, 3050310140, 50310140
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 199,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,21*
€ 206,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 207,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 207,62*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 211,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.