Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST725 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester ST725 Benning
Gerätetester ST725 Benning
Gerätetester ST725 Benning
Gerätetester ST725 Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651503168
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50316
EAN/GTIN:
     4014651503168
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
FI-Tester
Gerätetester
ST 725 Leistungstest: RPE, RISO, Durchgangs-/Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters; Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren: 0,25 mA–20 mA; Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung: 0,25 mA–20 mA/0,1 mA–2 mA; Schutzleiterstrom 3-phasiger Prüflinge (Funktionsbedingung) (Option): 0,25 mA–10 mA
Weitere Informationen:
Messkategorie:
CAT III 300 V
Anzeige:
LCD
Messverfahren:
RMS
Isolationswiderstand:
0,01 MOhm–20 MOhm | 0,1 MOhm–20 MOhm
Schutzleiterwiderstand:
0,05 Ohm–20 Ohm
Prüfspannung:
250 V/500 V
Prüfstrom:
200 mA | ± 200 mA DC
Modell:
ST 725
Batteriebestückung:
6 x Mignon AA/LR6
Maße L x B x H/Gewicht:
270 x 115 x 55 mm/950 g
FI/RCD-Schutzleiter Prüfstrom:
30 mA
Spannung.:
50 V–270 V
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gerätetester benning, batterieprüfgeräte, Spannungs720, Durchgangsprüfer, 710/ST, ST, 710
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
43
€ 4,90*
ab € 696,32*
€ 703,94*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 685,89*
€ 746,94*
Lager 7
2
1
Frei Haus
ab € 690,10*
€ 747,99*
1
Frei Haus
ab € 694,36*
€ 755,28*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 693,50*
€ 755,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,99*
€ 890,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,72*
€ 867,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,98*
€ 836,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,77*
€ 825,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,10*
€ 821,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044140
ab € 308,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 52,08*
Zubehör
Benning
Q52567
ab € 69,25*
Zubehör
Benning
044141
ab € 309,16*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.