Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 756212 Gelb (Ø) 30 mm 30 mm 300 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127919-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     756212
EAN/GTIN:
     4014651562127
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Gerätetester
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Benning 756212 Gelb (Ø) 30 mm 30 mm 300 St.

Prüfplaketten 300 St. für Benning Gerätetester

Die Prüfplaketten werden mit einem Zeitraum von 6 Jahren ab dem aktuellen Startjahr bedruckt geliefert.

Ausstattung:
Selbstklebend · Mit 12 Monatsunterteilung · Optionales Zubehör zu den Gerätetestern BENNING ST 710, BENNING ST 720, BENNING ST 750, BENNING ST 750 SET, Photovoltaik-Installationstester Benning PV 1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Ø: 30 mm

Lieferumfang:
300 Einzeletiketten

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 St.
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
Benning
Farbe:
gelb
Material (Details):
Selbstklebende Folienetiketten
Ausführung (allgemein):
Neue Prüfung
Anzahl:
300 St.
Status: Education Product:
1
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 47,50*
€ 59,53*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 49,12*
€ 59,54*
16 Tage
unbekannt
39
€ 4,90*
ab € 57,78*
€ 59,55*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 49,76*
€ 60,38*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10238249
ab € 1.800,06*
Zubehör
Benning
10238250
ab € 2.136,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.