Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST725 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester ST725 Benning
Gerätetester ST725 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-742461
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50316
EAN/GTIN:
     4014651503168
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
FI-Tester
Gerätetester
Gerätetester ST 725

Ausführung: Automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose. Dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar. Die Grenzwerte nach VDE-Norm sind voreingestellt. Batteriekapazität für 2500 Prüflinge. Lieferung inkl. Tragetasche mit Gurt, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung und Batterien.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen (DGUV-Vorschrift-3-Prüfungen) von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen.



Batterie- und netzbetrieben. Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerten Geräten/Werkzeugen, Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können. Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung. Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle. Zusätzlich inkl. Micro-USB-Kabel und Auslesesoftware (CD).
Leistungstest: RPE, RISO, Durchgangs-/Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters; Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren: 0,25 mA-20 mA; Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung: 0,25 mA-20 mA/0,1 mA-2 mA; Schutzleiterstrom 3-phasiger Prüflinge (Funktionsbedingung) (Option): 0,25 mA-10 mA
Weitere Informationen:
Schutzleiterwiderstand min.:
0,05 Ohm
Schutzleiterwiderstand max.:
20 Ohm
Prüfstrom (<):
± 200 DC mA
Isolationswiderstand min.:
0,1 MOhm
Isolationswiderstand max.:
20 MOhm
Prüfspannung (Gleichstrom) min.:
250 V
Prüfspannung (Gleichstrom) max.:
500 V
Schutzleiter-/Berührungsstrom über direkte Messung min.:
0,1 mA
Schutzleiter-/Berührungsstrom über direkte Messung max.:
2 mA
Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren min.:
0,25 mA
Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren max.:
20 mA
Leitungstest RPE:
ja
Leitungstest RISO:
ja
Durchgangsprüfung (Neutralleiter):
ja
Durchgangsprüfung (Phasenleiter):
ja
Schnittstelle:
Micro-USB
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50316
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
43
€ 4,90*
ab € 696,32*
€ 703,94*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 685,89*
€ 746,94*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 690,10*
€ 747,99*
1
Frei Haus
ab € 694,36*
€ 755,28*
Lager 4012
2
1
Frei Haus
ab € 693,50*
€ 755,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,28*
€ 898,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,66*
€ 875,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,96*
€ 844,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,50*
€ 825,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044140
ab € 308,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 52,08*
Zubehör
Benning
Q52567
ab € 69,25*
Zubehör
Benning
044141
ab € 309,16*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.