Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220097434
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31135253
EAN/GTIN:
     4007220097434
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Zylinderstift ZY, Korn Grob, 6 mm Schaft-Ø
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 2532
Ø x Höhe:
25 x 32 mm
max. Drehzahl:
32900 min-1
Korngröße:
30
Kornart:
ADW
Empfohlene Drehzahl:
32900 min-1
Ausführung:
Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß, Härte M
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ø x Höhe D x T:
25 x 32 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit:
30–50 m/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, ZY, Edelkorund-Schleifstift, Korn, -, mm, Zylinderstift, Schaft-Ø, Grob, 6
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,81*
€ 2,40*
6 Tage
732
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,46*
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.