Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220094518
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31103250
EAN/GTIN:
     4007220094518
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Zylinderstift ZY, 3 mm Schaft-Ø
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 0306
Ø x Höhe:
3 x 6 mm
max. Drehzahl:
206100 min-1
Korngröße:
100
Kornart:
ADW
Empfohlene Drehzahl:
200000 min-1
Ausführung:
Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß, Härte M
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ø x Höhe D x T:
3 x 6 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit:
30–50 m/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift zylinderform schaft ø 3mm, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, ZY, Edelkorund-Schleifstift, 3, Korn, -, Fein, mm, Zylinderstift, Schaft-Ø
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,37*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,38*
Lager 7
38
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,43*
5 Tage
473
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,45*
1 Tag
143
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.