| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040051569630 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040051569630 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenjacke »Voss« Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Eigenschaften: • Zwei Vordertaschen mit Abdeckung • Kapuze im Kragen verstaubar • Kapuze mit Kordelzug • Verlängerter Rücken • Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen • Verstellbarer Saum mit Kordelzug • Reflektierende Details Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xl, pu-jacke orange, pu-jacke, Hosen, Helly, Hansen, Arbeitshose, Stecht-Regenhose, Regenkleidung, Arbeitsschutz, Wetterschutzhose, Deutschland, GmbH, Hose, Regenbekleidung, Regenhose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 41,14* | € 54,63* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,41* | € 54,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,58* | € 56,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|