| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040051569630 Herst.-Nr.: 7040051569630 EAN/GTIN: 7040051569630 |
| |
|
| | |
| 7040051569630 Stretch-Regenjacke »Voss« Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Eigenschaften: - Zwei Vordertaschen mit Abdeckung - Kapuze im Kragen verstaubar - Kapuze mit Kordelzug - Verlängerter Rücken - Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen - Verstellbarer Saum mit Kordelzug - Reflektierende Details Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xl, pu-jacke orange, pu-jacke, 7040051569630, Helly Hansen, Hosen, Hansen, Stretch-Regenjacke »Voss«, 28561666, 1647047, 28561662, Regenkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 RegenjackeVoss, PU-Stretchorange, Gr.XL, Zulassung/Norm: EN 343 3, Eigenschaften:, Zwei Vordertaschen mit Abdeckung, Kapuze im Kragen verstaubar, Kapuze mit Kordelzug, Verlängerter Rücken, Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen, Verstellbarer Saum mit Kordelzug, Reflektierende Details, Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m², Helly, Arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,35* | € 54,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 41,2889* | € 54,8389* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,43* | € 56,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|