| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040051269189 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040051269189 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenjacke »Voss« Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Eigenschaften: • Zwei Vordertaschen mit Abdeckung • Kapuze im Kragen verstaubar • Kapuze mit Kordelzug • Verlängerter Rücken • Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen • Verstellbarer Saum mit Kordelzug • Reflektierende Details Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke grün, pu-jacke, regenjacke gr.s, Stretch-Regenjacke, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacken, Jacke, Regenbekleidung, Arbeitsschutz, Regenjacken, Arbeitsjacke, Regenkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,14* | € 45,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,92* | € 46,19* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,89* | € 46,20* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,43* | € 48,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,35* | € 49,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|