| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850241203 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7040051269189 EAN/GTIN: 7040051269189 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenjacke 70180 Ausführung: • Kapuze im Kragen • Druckknöpfe an den Manschetten • Wasserdicht, alle Nähte verschweißt • Ultrasofter Griff • Sehr leicht und trotzdem robust Material: • 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke grün, pu-jacke, regenjacke gr.s, 50241203, Stretch-Regenjacke, Jacke, Regenkleidung, Regenjacken, Regenbekleidung, Jacken, Arbeitsjacke, Helly, Hansen, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 36,10* | € 46,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,73* | € 46,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,39* | € 46,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,49* | € 48,20* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,22* | € 48,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|