Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akku Exzenterpolierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akku Exzenterpolierer: Detailansicht 1
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akku Exzenterpolierer: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-461237Fl
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     461237Fl
EAN/GTIN:
     4030293205505
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Akku-Exzenterpolierer 18,0 V:XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-SetLeistungsmerkmale:Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führenGriffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der HandIdeal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der OberflächeFLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V AkkupacksElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzBürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer LebensdauerLED Akku-KapazitätsanzeigeFreilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich15 mm Polierhub für hohen WirkungsgradGasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für DauerlaufGedämpfter Spezialklett-Teller zum PolierenHohe Laufruhe durch AusgleichsmasseGrundausstattung1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø 487.9531 Spezial Klett-Teller, 150 Ø 487.9881 Polierschwamm PS-O 160 434.3291 Polierschwamm PS-R 160 434.3611 Politur P03/06-LDX 250 ml 443.2981 Versiegelung W02/04 250 ml 443.3011 Mikrofasertuch MW-C 317.0982 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.8941 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.8821 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.0931 Koffereinlage 459.526Technische Daten:Leerlaufdrehzahl = 2300-3800 /minLeerlaufhubzahl = 4600-7600 /minAkku-Spannung = 18 VAkku-Kapazität = 2,5 / 5,0 AhAbmessung (L x B x H) = 370 x 85 x 140 mmGewicht ohne Akku = 2,1 kgMax. Polierkörper-Ø = 160 mmMax. Stützteller-Ø = 150 mmHub = 15 mmWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 370 x 85 x 140 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 5,0 AhAkku-Spannung: 18 VGewicht ohne Akku: 2,1 kgHub: 15 mmLeerlaufdrehzahl: 2300-3800 /minLeerlaufhubzahl: 4600-7600 /minMax. Polierkörper-Ø: 160 mmMax. Stützteller-Ø: 150 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,44*
€ 532,88*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,66*
€ 567,54*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,80*
€ 654,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,25*
€ 661,53*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,54*
€ 675,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,44*
€ 646,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,11*
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,14*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 10,18*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 12,20*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 32,36*
Zubehör
FLEX
434434
ab € 12,88*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,95*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,92*
Zubehör
FLEX
459526
ab € 12,05*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.