Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterpolierer XFE 15-150 18.0-EC Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Exzenterpolierer-Set XFE 15-150 18.0-EC
Akku-Exzenterpolierer-Set XFE 15-150 18.0-EC
Akku-Exzenterpolierer XFE 15-150 18.0-EC Set - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex461237
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     461237
EAN/GTIN:
     4030293205505
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Produktbeschreibung XFE 15-150 18.0-EC:

  • ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
  • 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
  • gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
  • hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
  • flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche, dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Leerlaufhubzahl: 4600-7600 /min
  • max. Stützteller-Ø:150 mm

Lieferumfang:

  • Akku-Exzenterpolierer XFE 15-150 18.0-EC
  • 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø
  • 1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø
  • 1 Polierschwamm PS-O 160
  • 1 Polierschwamm PS-R 160
  • 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
  • 1 Versiegelung W02/04 250 ml
  • 1 Mikrofasertuch MW-C
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Breite:
85 mm
Drehzahl:
2300 - 3800 U/min
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
370 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Exzenterpolierer
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer flex, polierer, Akku-Exzenterpolierer, bearbeiten, entferne, Exzenterpolierer, Flex, polieren, XCE, XFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,85*
€ 538,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,33*
€ 572,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 566,26*
€ 658,26*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,23*
€ 664,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,99*
€ 791,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,90*
€ 772,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,25*
€ 695,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,23*
€ 677,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,21*
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,49*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 10,25*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 12,16*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 32,20*
Zubehör
FLEX
434434
ab € 12,81*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 12,84*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 14,56*
Zubehör
FLEX
459526
ab € 12,09*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.