Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 25mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachkrepp, 25 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 25 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     776-KB0071
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520041
EAN/GTIN:
     4056705200418
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
25 mm
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Stärke:
125 µ
Gewicht VE in KG:
4,98
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,61*
4 Tage
2150
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,68*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,74*
10 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,85*
8 Tage
100
36
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 0,94*
€ 1,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
ab 10692 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0114* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 57,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.