Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 25mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachkrepp, 25 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 25 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     123TP-5520041
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520041
EAN/GTIN:
     4056705200418
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Gewicht VE in KG:
4,98
Länge innen:
50 m
Breite innen:
25 mm
Stärke:
125 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,61*
5 Tage
5042
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,67*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,73*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,82*
9 Tage
100
36
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 0,93*
€ 1,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,017* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 62,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.