| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520041 Herst.-Nr.: 5520041 EAN/GTIN: 4063963003842 |
| |
|
| | |
| - Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
- Besonders elastisch
- Einfach zu Beschriften
- Aus Papier
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | chamois | Gewicht VE in KG: | 4,98 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 25 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband 25mmx50m, papier klebeband, papierklebeband transpak, Klebeband, Abkleben, 5520041 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,61* | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,63* | € 1,67* | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,73* | | | | | 12 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,38* | € 1,82* | | | | | 9 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 0,93* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0126* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 60,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|