Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81586 Herst.-Nr.: 75511-1.5 EAN/GTIN: 4017538984616 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, 1,5m
· Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: vergoldet 50µ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,21* | € 1,95* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,22* | € 1,95* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,61* | € 2,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,92* | € 3,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,26* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|