| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8783448 Herst.-Nr.: 793015 EAN/GTIN: 4017538984616 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, Knickschutz | | Farbe | Grau | | Länge | 1.5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 600 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |