Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, grau, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, gra
Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, gra
Artikel-Nr.:
     5NTW5-793015
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     793015
EAN/GTIN:
     4017538984616
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
- schmaler Knickschutz – ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Bandbreite: 600 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie,Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung
Weitere Informationen:
S-Impuls Handels GmbH f�r audiovisuelle Produkte:
DE-57785076
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
S-Impuls:
N.N.
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2530
€ 4,50*
ab € 1,21*
€ 1,95*
5 Tage
1315
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,95*
€ 6,70*
ab € 1,61*
€ 2,56*
Lager 5NTW5
10
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,06*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 13,26*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.