Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Lastarm RLA-2.5 2400 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Lastarm RLA-2.5 2400 - RAL 3000
RR Industrietechnik Lastarm RLA-2.5 2400 - RAL 3000
RR Industrietechnik Lastarm RLA-2.5 2400 - RAL 3000
RR Industrietechnik Lastarm RLA-2.5 2400 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800584
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800584
EAN/GTIN:
     4251305403997
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Der Lastarm RLA von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau schwerer Maschinenteile. Mit dem Kranarm wird die Reichweite des Gabelstaplers vergrößert, sodass dieser auch als Kran nutzbar ist. Der Kranarm ist durch eine zusätzliche Kettesicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben. Der Lastarm in der starren Ausführung ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus, um Lasten optimal zu transportieren.

Ausstattung RR Industrietechnik Lastarm RLA-2,5 2400

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Tiefe 2400 mm
  • Breite x Höhe - 620 x 210 mm
  • Ausführung starr
  • Traglast 250 - 2500 kg
  • Stahlkonstruktion aus Stahlblech - 6 mm
  • Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
  • Stapler auch als Kran nutzbar
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken

Tiefe: 2400 mm
Höhe: 210 mm
Belastung: 250 - 2500 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,29*
€ 748,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,60*
€ 768,08*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,79*
€ 812,23*
19 Tage
35
Frei Haus
ab € 743,57*
€ 818,44*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 729,88*
€ 853,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,23*
€ 966,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,70*
€ 951,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,37*
€ 926,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,54*
€ 906,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,79*
€ 883,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800594
ab € 674,49*
Ähnlich
Widex Selection
E6040175
ab € 715,66*
Ähnlich
Widex Selection
100800599
ab € 799,68*
Ähnlich
k.A.
276410
ab € 730,15*
Ähnlich
k.A.
276409
ab € 728,30*
Ähnlich
k.A.
276408
ab € 727,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.