Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 250-2500 kg, starr, verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-E1991890
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100800599
EAN/GTIN:
     4251305404055
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
∙ Der Kranarm vergrößert die Reichweite Ihres Gabelstaplers ∙ Stabile Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech ∙ Einfahrtaschen für Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße A/B/C 160/220/77 mm ∙ Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen ∙ Drehbarer Sicherheits-Wirbellasthaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Neigung:
ohne
Anzahl Haken:
1 Stück
Höhenverstellung:
ohne
Abmessung Höhe:
210 mm
Abstand Einfahrtaschen:
160 mm
Gewicht:
75,0 kg
Einfahrtaschenmaß Breite:
220 mm
Einfahrtaschenmaß Höhe:
77 mm
Länge:
2400 mm
Abmessung Breite:
620 mm
Ausziehbar:
nein
Farbe:
verzinkt
Traglast:
100-2500 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler-Anbaugeräte, Gabelstapleranbaugeräte, Gabelstapler-Kranarme, Gabelstaplerkranarme, Kranarme, Lastarme, Gabelstapler-Lastarme, Gabelstaplerlastarme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,08*
€ 872,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,85*
€ 925,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,74*
€ 941,00*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 866,94*
€ 1.001,08*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.104,76*
€ 1.191,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,17*
€ 1.417,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,91*
€ 1.412,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,54*
€ 1.371,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,05*
€ 1.344,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,76*
€ 1.314,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800594
ab € 674,12*
Ähnlich
k.A.
100800584
ab € 676,62*
Ähnlich
Widex Selection
E6040175
ab € 713,90*
Ähnlich
k.A.
276410
ab € 729,61*
Ähnlich
k.A.
276409
ab € 730,69*
Ähnlich
k.A.
276408
ab € 732,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.