Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, 2400 mm, Traglast 250 - 2500 kg, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276408
EAN/GTIN:
     4251305404017
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm, 2400 mm, Traglast 250 - 2500 kg, türkis
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 2400
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 2500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: Türkisblau
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
2400 mm
Höhe Außen:
210 mm
Traglast gesamt:
2500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Türkisblau
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,77*
€ 820,87*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 729,43*
€ 871,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,86*
€ 879,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,82*
€ 907,33*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,33*
€ 1.079,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,88*
€ 1.068,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,69*
€ 1.034,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,09*
€ 1.008,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,82*
€ 973,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800594
ab € 676,03*
Ähnlich
k.A.
100800584
ab € 674,40*
Ähnlich
Widex Selection
E6040175
ab € 714,84*
Ähnlich
Widex Selection
100800599
ab € 803,24*
Ähnlich
k.A.
276410
ab € 734,45*
Ähnlich
k.A.
276409
ab € 729,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.