Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 11 Stufen - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 11 Stufen - 800 mm
Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 11 Stufen - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22300812
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22300812
EAN/GTIN:
     4019502333673
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 2230

  • Stufenbreite 800mm
  • Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Alu-Profilstufen 200mm tief
  • Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage
  • Fahrwerk am Steifteil = Lenkrollen Ø 125mm mit Feststeller
  • Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrollen Ø 160mm
  • Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite +150mm
  • Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußer sicherer Stand
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 3250 mm
Breite: 800 mm
Ausladung: 2690 mm

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 11 stufen, Hymer, Podesttreppen, Plattformtreppen, fahrbare Podesttreppen, fahrbare Plattformtreppe, fahrbare Plattformtreppen, Plattformtreppe fahrbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.378,82*
€ 2.645,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.133,38*
€ 3.133,38*
€ 4,90*
ab € 2.896,01*
€ 3.176,98*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.894,33*
€ 3.191,03*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.291,74*
€ 3.585,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,78*
€ 4.267,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.535,56*
€ 4.207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.389,26*
€ 4.033,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.318,45*
€ 3.948,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.291,74*
€ 3.917,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,38*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,91*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,50*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.