Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315463
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22300812
EAN/GTIN:
     4019502333673
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm, 11 Stufen, Standhöhe 3,25 m, Art.Nr. 22300812
Weitere Informationen:
Standhöhe:
3,25
Arbeitshöhe (max.):
4,75
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
11
Ausladung:
2,69
Gewicht:
150
Ausführung:
60°
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 11 stufen, Hymer, Fahrbare, Plattformtreppe,, Neigung, 60°,, Stufenbreite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.387,64*
€ 2.638,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.889,92*
€ 3.169,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.917,49*
€ 3.193,51*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.284,93*
€ 3.577,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.720,02*
€ 4.475,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.169,09*
€ 3.771,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.125,25*
€ 3.719,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.993,27*
€ 3.561,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.927,01*
€ 3.483,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.889,92*
€ 3.439,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,32*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,94*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,53*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.