Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60°, Stufenbreite 800 mm #22300812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe fahrbar 60°, 11 Alu-Profilstufen 800 mm
Podesttreppe fahrbar 60°, 11 Alu-Profilstufen 800 mm
Podesttreppe fahrbar 60° - Detailzeichnung
Podesttreppe fahrbar 60° - Detailzeichnung
Podesttreppe fahrbar 60° - Anwendung
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-22300812
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22300812
EAN/GTIN:
     4019502333673
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
› Stufenbreite 800 mm.
› Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
› Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
› Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
› Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
› Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
› Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrollen Ø 160 mm.
› Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
› Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußerst sicherer Stand.
› Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
› Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
› Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.
› Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
› HINWEIS: Nach EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
118 kg
max. Belastung:
Stufenbelastung 150 Gesamtbelastung 150 kg/m² kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.387,64*
€ 2.638,54*
€ 4,90*
ab € 2.889,92*
€ 3.169,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.917,49*
€ 3.193,51*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.284,93*
€ 3.577,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.720,02*
€ 4.475,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,54*
€ 3.139,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.602,08*
€ 3.096,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.486,50*
€ 2.958,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,93*
€ 2.885,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,64*
€ 2.841,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,32*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,94*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,53*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.