Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Hinweisetiketten Händeschütteln schwarz/rot/weiß 20St. Schwarz Rot Weiß 20er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Hinweisetiketten Händeschütteln schwarz/rot/weiß 20St. Schwarz Rot Weiß 20er
HERMA Hinweisetiketten Händeschütteln schwarz/rot/weiß 20St. Schwarz Rot Weiß 20er
Artikel-Nr.:
     7405B-998920020
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12926
EAN/GTIN:
     4008705129268
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild

HERMA Hinweisetiketten Händeschütteln schwarz/rot/weiß 20St. Schwarz Rot Weiß 20er

Artikeldetails:

  • Blattzahl: 5 Typ: Sonstiges Druckmedium Farbe: Rot Farbe: Schwarz Farbe: Weiß Papierformat: Sonstige Papierformat

HERMA Hinweisetiketten Händeschütteln schwarz/rot/weiß 20St. Schwarz Rot Weiß 20er

Produktbeschreibung:

Mit einem Lächeln schützt man sich selbst und andere. Mit dem Hinweisaufkleber "Händeschütteln verboten" machen Sie ganz einfach darauf aufmerksam, dass Sie auf das Begrüßungs– und Verabschiedungsritual verzichten. Das selbstklebende Verbotszeichen aus robuster Folie ist wasser–, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt. Die runden Aufkleber mit einem Ø 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen und Schaufenstern. Ideal für die Verwendung im Büro, Restaurant, Ladengeschäft, Hotel, in öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz– und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID–19 und anderen übertragbaren Infektionen.

Technische Details:

Merkmale
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Black, Red, White
Oberflächentyp
Matte
Wetterfest
Ja
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
10 cm

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 10,76*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,78*
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,30*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,00*
€ 19,85*
4 Tage
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,71*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.