Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisaufkleber Verbotszeichen 'Kein Händeschütteln' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisaufkleber Verbotszeichen 'Kein Händeschütteln' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Verbotszeichen 'Kein Händeschütteln' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Verbotszeichen 'Kein Händeschütteln' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Verbotszeichen 'Kein Händeschütteln' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Verbotszeichen 'Kein Händeschütteln' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM12926
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12926
EAN/GTIN:
     4008705129268
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
  • Mit einem Lächeln schützt man sich selbst und andere
  • Mit dem Hinweisaufkleber -Händeschütteln verboten- machen Sie ganz einfach darauf aufmerksam, dass Sie auf das Begrüßungs- und Verabschiedungsritual verzichten
  • Das selbstklebende Verbotszeichen aus robuster Folie ist wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt
  • Die runden Aufkleber mit einem Durchmesser 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen und Schaufenstern
  • Ideal für die Verwendung im Büro, Restaurant, Ladengeschäft, Hotel, in öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm.
  • Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen
  • Inhalt: 5 Blatt / 20 Aufkleber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
wetterfest, ablösbar
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Etikettendurchmesser:
100 mm
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
20 Stück
runde Ecken:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 10,76*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,78*
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,30*
6 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,00*
€ 19,85*
5 Tage
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,71*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.