Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12928 selbstklebendes Etikett Blau, Weiß Rund Entfernbar 20 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12928
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12928
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12928
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12928
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12928
Artikel-Nr.:
     832B-337338
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12928
EAN/GTIN:
     4008705129282
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisaufkleber mit Gebotszeichen "Hände desinfizieren". Denn richtiges und regelmäßigegs Händewaschen und desinfizieren schützt vor Keimen und Bakterien. Die selbstklebenden Schilder aus robuster Folie sind wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt und helfen bei der korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen. Die runden Aufkleber mit einem Ø 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen, Fenstern und in sanitären Anlagen. Ideal für die Verwendung im Hotel, Restaurant, in Firmen, Fitnessstudios, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 7,18*
€ 10,81*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,82*
40 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 11,33*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 20,71*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 31,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 6,58*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,66*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.