Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG USB-Kabel USB W bis M 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG USB-Kabel USB W bis M 1.8 m
SANDBERG USB-Kabel USB W bis M 1.8 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997213110
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     503-78
EAN/GTIN:
     5705730503788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

SANDBERG USB-Kabel USB W bis M 1.8 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg - USB-Kabel - USB zu USB - 1.8 m Typ: USB-Kabel Länge: 1.8 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - weiblich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich

SANDBERG USB–Kabel USB W bis M 1.8 m

Produktbeschreibung:

USB 2.0–Verlängerungskabel, unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 480 MB/Sek. Das Kabel hat einen Stecker des Typs A an einem Ende und eine Buchse des Typs A am anderen Ende. Bitte beachten Sie, dass USB–Kabel nur 7 Meter verlängert werden können, wenn Sie kein verstärktes Kabel benutzen.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1,8 m
USB–Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/weiblich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Breite
167 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
75 g

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m, usb anschlusskabel, usb kabel sandberg, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
316
€ 10,00*
ab € 2,58*
€ 3,95*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,78*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 11,71*
€ 16,79*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,89*
€ 3,50*
ab € 12,11*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAAF2
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.