Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAAF2 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAAF2 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Microconnect USBAAF2 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3265861
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAAF2
EAN/GTIN:
     5705965857373
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
HP/Compaq Servers ProLiant DL380 G4 MSA1000, ProLiant DL380 G4, ProLiant DL380 G5, ProLiant ML350 G4, ProLiant ML350 G5 HP/Compaq Storage ProLiant DL380 G4, ProLiant DL380 G4, ProLiant DL380 G5, ProLiant DL380 G5, ProLiant ML350 G5
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
54 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAAF01B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF03B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF05B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF1B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF2B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF2T
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF3B
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF5B
ab € 2,05*
Zubehör
Sandberg
503-78
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.