Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-376643 Herst.-Nr.: 503-78 EAN/GTIN: 5705730503788 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sandberg - USB-Kabel - USB (W) zu USB (M) - 1.8 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Sandberg | Hersteller Art. Nr. | 503-78 | Modell | | EAN/UPC | 5705730503788 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sandberg - USB-Kabel - USB zu USB - 1.8 m | Typ | USB-Kabel | Länge | 1.8 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m, usb anschlusskabel, usb kabel sandberg, sandberg, 50378, extension, usbkabel, kabel, usbverlaengerung, verlaengerung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2,57* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,02* | € 8,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,77* | € 16,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,83* | € 16,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,03* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|