Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DVI Kabel DVI-HDMI ST/ST 1.5m Digital/Display/Video Cable 1,5 m HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DVI Kabel DVI-HDMI ST/ST 1.5m Digital/Display/Video Cable 1,5 m HDMI Schwarz
ROLINE DVI Kabel DVI-HDMI ST/ST 1.5m Digital/Display/Video Cable 1,5 m HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992827217
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5516
EAN/GTIN:
     7611990176540
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

ROLINE DVI Kabel DVI-HDMI ST/ST 1.5m Digital/Display/Video Cable 1,5 m HDMI Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Adapterkabel - HDMI / DVI - 1.5 m Kabel: Adapterkabel - HDMI / DVI Technologie: Doppelisolierung TMDS-Links: Single Link Länge: 1.5 m Farbe: Schwarz Anschluss: DVI-D - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: 1080p-Unterstützung

ROLINE DVI Kabel DVI–HDMI ST/ST 1.5m Digital/Display/Video Cable 1,5 m HDMI Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: DVI,HDMI · Anschlüsse: DVI–D 18+1pol. Stecker,HDMI–A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geschirmt,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel–Version: DVI–D Single Link,HDMI–Standard · Kabellänge: 1.50 m · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 96.4 g
Handverriegelungsschrauben: teilweise

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Adapterkabel 1080p–Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Technologie
Doppelisolierung
TMDS–Links
Single Link
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Länge
1.5 m
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Flügelschrauben
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
DVI–D – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,23*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 10,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,86*
Lager 7405
133
€ 1,00*
ab € 9,88*
€ 14,17*
€ 3,50*
ab € 14,76*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5519
ab € 4,11*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5522
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.