Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5516 KABEL DVI-D/HDMI-A-STECKER SCHWARZ 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886303
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: HDMI-A-Stecker
  • Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Single Link)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4,75*
    € 7,23*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 6,33*
    € 10,39*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 8,14*
    € 11,86*
    4 Tage
    133
    € 1,00*
    ab € 9,88*
    € 14,17*
    € 3,50*
    ab € 14,76*
    € 20,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5519
    ab € 4,11*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5522
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.