Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Cable (M/M) 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz (11.04.5516)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4339591
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5516
EAN/GTIN:
     7611990176540
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Produkttext

* HDMI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich. * Durch die zunehmende digitale Konvergenz (Verbindung der TV- und der PC-Welt) gewinnt dieser Standard auch für PC-Karten und Bildschirme an Bedeutung. * Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,23*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 10,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,86*
4 Tage
133
€ 1,00*
ab € 9,88*
€ 14,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,76*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5519
ab € 4,11*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5522
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.