Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo Mobiltelefon 2.4" 2 MP MicroSD Bluetooth 3.0 Micro-USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro Primo Mobiltelefon 2.4" 2 MP MicroSD Bluetooth 3.0 Micro-USB Schwarz
Doro Primo Mobiltelefon 2.4" 2 MP MicroSD Bluetooth 3.0 Micro-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991441924
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360010
EAN/GTIN:
     4260117672002
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Doro Primo Mobiltelefon 2.4" 2 MP MicroSD Bluetooth 3.0 Micro-USB Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO Primo 413 - Schwarz - GSM - Mobiltelefon Produkttyp: Mobiltelefon Anzeige: LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6,1 cm (2.4") - TFT Besonderheiten: UKW-Radio Unterstützte Speicherkarte: microSD Steckplatz Hintere Kamera: 2 Megapixel Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Klapp-Handy Drahtlose Schnittstelle: Bluetooth Nachrichtendienste: SMS, MMS Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB Gesprächszeit: Bis zu 240 Minuten Standby-Zeit: Bis zu 192 Stunden Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 50 mm x 20 mm x 102 mm Gewicht: 115 g SAR: 0.83 W/kg - Kategorie C (Belgien)

Doro Primo 413 Mobiltelefon 115g Schwarz 2.4" 320 x 240 px 2 MP MicroSD GSM 900/1800/1900 Bluetooth 3.0 Micro–USB Li–Ion 1.05Ah

Produktbeschreibung:

Dieses benutzerfreundliche Mobiltelefon hat eine Tastatur, die tägliche Anrufe oder SMS leicht macht, eine Kamera zum Einfangen besonderer Momente, drei Kurzwahltasten und einen sehr sympathischen Preis.

PRIMO 413 BY DORO – KLAPPHANDY MIT GROSSEN TASTEN

Primo by Doro Produkte richten sich an alle, die kein Smartphone suchen. Diese Produkte sind – wie alle Doro Produkte – einfach zu bedienen und trotzdem mit den wichtigsten Features ausgestattet.

EINFACHE BEDIENUNG. KLEINER PREIS.
Die Primo Serie überzeugt mit einfach zu bedienenden Telefonen, die voneinander getrennte Tasten, die wichtigsten Funktionen und einen attraktiven Preis haben. Doro Primo 413 ist mit einem Farbdisplay, einer Soft–Touch–Oberfläche für besseren Griff, einem Headset und einer Tischladestation ausgestattet. Zu seinen Funktionen zählen FM–Radio, praktische Kurzwahltasten für Ihre drei wichtigsten Kontakte und eine leicht zu aktivierende Freisprecheinrichtung.

Technische Details:

Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6,1 cm (2.4 Zoll)
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Touchscreen
Nein
Externe Anzeige
Ja
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Hauptkamera–Auflösung
2 MP
Zweite Kamera
Nein
Netzwerk
Sim Card Steckplätze
Single SIM
WLAN
Nein
Datennetzwerk
GSM
2G–Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
3.0
Anschlüsse und Schnittstellen
USB–Anschluss
Ja
Kopfhörer–Konnektivität
3,5 mm
Nachrichtenübermittlung
MMS (Multimedia–Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E–Mail
Nein
Video
Videoanruf
Nein
Audio
FM–Radio
Ja
Energie
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Batteriekapazität
1050 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby–Zeit (2G)
192 h
Batteriespannung
3,7 V
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Technische Details
Abonnement–Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
GPS Leistung
Standort–Position
Nein
GPS
Nein

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 49,69*
€ 63,66*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 58,54*
€ 74,38*
€ 3,50*
ab € 58,21*
€ 74,39*
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 74,79*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 67,07*
€ 84,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.