Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 413 by Doro (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-15-1803
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360010
EAN/GTIN:
     4260117672002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Großtastenklapphandy mit Tischladestation

Highlights
  • Großtastenklapphandy mit Tischladestation
  • Notruftaste
  • 3 Direktwahltasten
  • Kamera
  • Bluetooth


Weitere Informationen:
Gewicht:
364 g
Höhe:
7 cm
Länge:
12.4 cm
Breite:
16.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Tischladegerät, Tischladestation, großtastenhandy doro, großtastenhandy, android smartphone schwarz, Aktionsartikel_IFA_2016, senioren, großtasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 49,75*
€ 63,94*
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 58,25*
€ 74,77*
€ 3,50*
ab € 58,66*
€ 75,04*
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 75,12*
€ 5,00*
ab € 58,74*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.