Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 413 - Mobiltelefon - GSM - TFT - Schwarz (360010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1738227
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360010
EAN/GTIN:
     4260117672002
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Doro Primo 413 - Mobiltelefon - GSM - TFT - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  360010
Modell  Primo 413
EAN/UPC  4260117672002

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Doro Primo 413 - Mobiltelefon - GSM
Produkttyp  Mobiltelefon
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 mm x 20 mm x 102 mm
Gewicht  115 g
Farbe  Schwarz
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Integrierte Komponenten  Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - 6.1 cm (2.4") - TFT
Unterstützte Speicherkarte  microSD
Gesprächszeit  Bis zu 240 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 192 Stunden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Klapp-Handy
Integrierte Komponenten  Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player
Breite  50 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  102 mm
Gewicht  115 g
Gehäusefarbe  Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben
SAR-Wert  0.83 W/kg
  
Mobil  
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Service Provider  Nicht angegeben
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Cellular Messaging Services  MMS, SMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste
  
Organizer  
Personal Information Management  Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge  300
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
  
Digitalkamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Lichtquelle für Kamera  Flash
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen  Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Spanisch, Holländisch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1050 mAh
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM) - bis zu 240 min
Bereitschaft (GSM) - bis zu 192 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Klapp-Handy
Integrierte Komponenten:
Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player
Breite:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
102 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
SAR-Wert:
0.83 W/kg
Technologie:
GSM
Band:
GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Service Provider:
Nicht angegeben
Cellular Messaging Services:
MMS, SMS
Datenübertragung:
GPRS
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste
Personal Information Management:
Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge:
300
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Sensorauflösung:
2 Megapixel
Lichtquelle für Kamera:
Flash
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Anschlusstyp:
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm , Micro-USB
Kapazität:
1050 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Tischladegerät, Tischladestation, großtastenhandy doro, großtastenhandy, android smartphone schwarz, doro, primo, schwarz, 360010, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, anzeige, 2.4zoll, großtastenhany, seniorenklapphandy, doroâ„¢, großtastentelefon, black, 24zoll, grotastenhany, grotastentelefon, grotastenhandy, 4zoll, senioren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 49,79*
€ 63,85*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 58,25*
€ 74,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,59*
€ 74,98*
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 75,01*
€ 5,00*
ab € 58,84*
€ 75,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.