Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964, 50m x 50mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04964-00076-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00076-00
EAN/GTIN:
     4005800009181
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4964, 50m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 33,46*
€ 45,48*
Lager 7223
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,03*
€ 59,95*
7 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 63,05*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,55*
€ 82,26*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 91,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 294 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8006* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 179,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,02*
Zubehör
k.A.
ab € 204,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.