Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964, 50m x 50mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04964-00076-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00076-00
EAN/GTIN:
     4005800009181
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4964, 50m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 33,79*
€ 45,42*
8 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,22*
€ 59,88*
Lager 42XH2
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 62,97*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,52*
€ 82,16*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 91,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 294 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8016* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 188,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,22*
Zubehör
k.A.
ab € 204,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.