Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA04964-00076 Herst.-Nr.: 04964-00076 EAN/GTIN: 4005800009181 |
| |
|
| | |
| - tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist
- Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet
- tesafix 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen
- Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Anwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 1.24 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Materialstärke: | 390 mic | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 04964, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 33,79* | € 45,42* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,22* | € 59,88* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,08* | € 62,97* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 65,52* | € 82,16* | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,13* | € 91,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,3104* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 246,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|