Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Quarz,Balkenziffern,Ziffernblatt weiß,Ø 500mm,Gehäuse RAL9002,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504291
504291
Artikel-Nr.:
     711-504291
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B043 1511 2171N
EAN/GTIN:
     4030275000043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
bürk bahnhofsuhr
bahnhofsuhr
Wanduhr
  • Quarzuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern
  • Durchmesser 500 mm
  • Gehäuse aus Aluminium in RAL9002 Grauweiß
  • Frontscheibe aus Mineraldeckglas
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Uhr, Wanduhr, Büro-Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pausenraumausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Quarz
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
Balkenziffern
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
500 mm
Material:
Aluminium
Material Glas:
Mineraldeckglas
Farbe:
grauweiß // RAL9002
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
4.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56133746
Weitere Suchbegriffe: Uhr, Wanduhr, Büro-Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pausenraumausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,21*
€ 423,58*
€ 4,95*
ab € 352,06*
€ 424,16*
Frei Haus
ab € 438,77*
€ 521,09*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 631,46*
€ 722,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,64*
€ 859,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,03*
€ 834,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,68*
€ 804,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,46*
€ 751,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.