Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzuhr, Normstrichzifferblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-37580
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B04315112171
EAN/GTIN:
     4030275000043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund

Ideal für Werkhallen, Empfangsräume etc.
Grosse, robuste, hochwertige Funk- oder Quarzuhr mit hochpräzisem Industrie-Quarzwerk für den Innenbereich.
Aus Acrylglas, pulverbeschichtet in grauweiss (RAL 9002) und einem stabilen Mineraldeckglas
als Funk- oder Quarzuhr mit 2 x 1,5 V (IEC LR20) Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normstrichzifferblatt
Material Scheibe:
Mineralglas
Tiefe:
74 mm
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
ohne Funk
Anzahl Batterien:
2 Stück
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Acrylglas
Höhe:
500 mm
Farbe Gehäuse:
grauweiss RAL 9002
Gewicht:
3,3 kg
Durchmesser:
500 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, 37580, 37580-SW81, Funkwanduhr, Funkuhr, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,23*
€ 423,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 351,95*
€ 424,28*
Frei Haus
ab € 440,85*
€ 521,54*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 635,65*
€ 723,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.