Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,Plattform Ø 105mm,Edelstahl,Wägebereich 0,5kg,Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235910
235910
235910
235910
235910
235910
Artikel-Nr.:
     711-235910
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 500-2
EAN/GTIN:
     4045761229556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
KERN Tischwaage EHA 500-2
  • Plattform aus Edelstahl, Ø 105 mm
  • Wägebereich von 0,5 kg
  • Ablesbarkeit in 0,01 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit Display, 5 Bedientasten
  • Spannungsversorgung über Netz-/Akkubetrieb

Suchbegriffe:
Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro, Laborwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
EHA
Waagentyp:
Tischwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformdurchmesser:
105 mm
Wägebereich:
0.5 kg
Ablesbarkeit:
0.01 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
Spannungsversorgung:
Netz-/Akkubetrieb
Waage Ausstattung:
Display, 5 Bedientasten
Stückzählfunktion:
ja
Gewicht:
0.75 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, laborwaage wägebereich (max.) 500 g ablesbarkeit 0.01 g, laborwaage kern, laborwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,65*
€ 82,47*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 68,14*
€ 82,48*
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 82,48*
€ 4,95*
ab € 70,35*
€ 84,94*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 125,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.