| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A358882 Herst.-Nr.: EHA 500-2 EAN/GTIN: 4045761229556 |
| |
|
| | |
| Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht. Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen. Besonders flache Bauweise. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld. Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung. Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse. Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis. Features: Robuste Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb Lieferumfang: Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten) · Betriebsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 165 mm | Länge: | 65 mm | Farbe: | mehrfarbig | Breite: | 210 mm | Gewicht: | 500 g | Typ: | EHA 500-2 | Wägebereich (max.): | 500 g | Stromversorgung: | batteriebetrieben + über Steckernetzteil | Herstellerfarbe: | Mehrfarbig | Eichfähig: | Nein | Material Wiege-Platte: | Edelstahl | Reproduzierbarkeit: | 30 mg | Besonderheiten: | Kalibrierbar | Wägeplatte (Ø): | 105 mm | Ablesbarkeit: | 0.01 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Präzisionswaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,27* | € 82,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,53* | € 82,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,59* | € 82,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,31* | € 85,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,37* | € 85,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|