| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-EHA 500-2 Herst.-Nr.: EHA 500-2 EAN/GTIN: 4045761229556 |
| |
|
| | |
| KERN Präzisionswaage Max 500 g d=0,01 g (EHA 500-2)
KERN Präzisionswaage Max 500 g; d=0,01 g
Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht; Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, nicht abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen; Besonders flache Bauweise; Ergonomisch optimiertes Bedienfeld; Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung; Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Libelle und Fußschrauben: zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Justierprogramm CAL: zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,01* | € 81,96* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | € 4,95* | ab € 68,14* | € 81,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,40* | € 81,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,40* | € 84,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,37* | € 84,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|