| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000900650 Herst.-Nr.: 4000900650 EAN/GTIN: 4028232220092 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsensortiment 3251-teilig 0,50 - 25,00 mm² Sortimentskoffer mit Kunststoffkragen · diese Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228, Teil 4 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: galvanisch verzinnt · Verpackung: Sortimentskoffer · Material: Kupfer Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3251-teilig | Querschnitt: | 0,50 - 25,00 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,70* | € 74,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,60* | € 74,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,81* | € 75,21* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 63,54* | € 81,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,03* | € 88,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|